NpdA4-a3CL squ+ ナチュラ ポスデコ A4 サンカ 50295325 NpdA4-a3CL squ+ ナチュラ ポスデコ A4 サンカ 50295325 NpdA4-a3CL squ+ ナチュラ ポスデコ A4 サンカ 50295325 NpdA4-a3CL squ+ ナチュラ ポスデコ A4 サンカ 50295325

squ+ ナチュラ ポスデコ A4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50295325 品番 NpdA4-a3CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
小物収納に便利。
各サイズを組み合わせて使用できます。
前ズレを防止する脚ゴム付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×345×265 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×310×60 質量(g)約980 規格A4浅3段
注意
※カラーボックスには使用できません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする