サンカ
サンカの 収納家具
サンカの クローゼット・押入れチェスト
squ+ ナチュラ ポスデコ A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50295334
品番
NpdA4-a2f1CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
小物収納に便利。
各サイズを組み合わせて使用できます。
前ズレを防止する脚ゴム付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約265×345×305
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ショート】228×310×60、【ワイド】228×310×100
質量(g)
約1050
規格
A4浅2深1段
注意
※カラーボックスには使用できません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。