※着用例
エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔付き ゴーグル
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50295367
品番
EA800LA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,303
販売価格(税別)
¥
5,730
バスケットに入れる
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能
曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
付属品
ケース
エスコ品番
EA800LA-24
寸法(mm)
【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム