画像準備中

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

(12件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 フレームN1形 注文コード50295926 品番SW-N1/G2E/A/T 18A コイルDC24V
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコイル定格電圧・フレームなど42種類から選べます 他の種類を見る

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1〜N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5〜N16形)

主回路電圧(V)AC200 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)18〜26 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)5.5、(380-440V)11 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)26、(380-440V)25 シリーズNEO SCシリーズ 定格通電電流(A)50 機械的耐久性1000万回 コイル定格電圧(V)DC24 質量(kg)0.77 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 適合サーマルリレーTR-N2 コイル電圧(V)DC24 形式SW-N1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×146×96 定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)- 定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)4.5、(380-440V)7.5 定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)20、(380-440V)17 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)50、(380-440V)50 付属品2Eサーマルリレー付 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 保護構造ケースカバーなし 電源3相 200V 接点構成[補助]双接点 フレームN1形 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式自動 補助接点2a2b モーター容量(kW)- ヒートエレメント定格呼び(A)18 ケースの有無ケースカバーなし 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)26 操作方式直流操作形 定格使用電圧(V)AC200 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06859097
2023-12-13
用途:
機械のメンテ
高松電気商会 様

盤内への取り付けもスムーズで交換も短時間で済みました。

対象商品:
06859011
2023-08-02
用途:
急いでいたので本当に助かりました。
電気・ガス・熱供給・水道業

他で、探していましたが納期が遅く間に合いそうもありませんでしたが、3日で到着しましたので
機械の試運転に間に合いました。

対象商品:
06859054
2021-06-29
用途:
機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

発注から発送までの時間が短く設備停止時間を最短に抑えることが出来ました。

対象商品:
06859133
2021-03-13
用途:
木工機械部品

4年位で寿命をむかえますので、定期的に交換しています。今回は容量が大きい製品にしたので長く使えると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06859054
2018-02-06
用途:
分電盤内部品

必要な時に、翌日入庫できるのは魅力です、非常に助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06859036
2017-05-31
用途:
既存の電磁開閉器が異常音で取替

配線が簡単にでき、とでも作業が楽でした
音も静かになりました

対象商品:
06859054
2016-10-22
用途:
制御盤修理

商品の梱包良く、箱入りでした。

対象商品:
06859011
2015-10-06
用途:
動力設備の修理

仕様等は修理交換の為変更できないので
納期、価格での評価のなりますが
特に納期が早いのでかなり助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする