※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)800 明るさFL20形×1灯器具相当 光源色昼光色 注文コード50296068 品番NNL2000EDJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は明るさ・光源色など64種類から選べます 他の種類を見る
種別20形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)6 色温度(K)6500 光源色昼光色 仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 光束(Lm)790 明るさ(Lm)800 明るさFL20形×1灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※別途器具本体必要
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50296068 NNL2000EDJLE9 25975157 NEL2000EDLE9 LB20形800lm昼光色 Panasonic(パナソニック) LB20形800lm昼光色 Panasonic(パナソニック) 1台 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46899984
2022-11-17
用途:
ライトバー交換

商品自他の不満はありませんが、旧本体にこの商品を取り付ける場合、接続コネクタ形状が違うため変換ケーブル(FSK80000)が必要です。
変換ケーブルが存在するのかも分からず型番も分からなかったので、しかたなく本体も購入しましたが、後で見つけてガッカリ!
変換コネクタはオプションで見つけやすく表示するべき。

11人が参考にしています
対象商品:
50296077
2021-05-24
用途:
照明交換
製造業

この商品だけでは 付けられないこと(器具本体が必要)が注文した時は わかりませんでした。
安いと思って購入したが 結局高いものになりました。

19人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする