※着用例
エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの かぶり型
406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50296776
品番
EA800PA-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】ポリカーボネート
エスコ品番
EA800PA-5
セット内容
ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1
寸法(mm)
【フェイスガード】406×203×1.5(厚)
色
クリア
タイプ
フェイスガード:幅広
頭部寸法(mm)
510/600
注意
※ヘルメットの上には装着不可。直接被ってください。