耳 栓 (コード付・10組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50297004 品番EA800VH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。
柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。
入数は10ペア入りです。

コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VH-20 材質発泡ウレタン オレンジ NRR値30 コード長さ(cm)約70 遮音値(dB)30 ケースなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする