エスコ
エスコの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
エスコの 耳栓
耳 栓 (コード付・10組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50297108
品番
EA800VH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コード
あり
エスコ品番
EA800VH-4
材質
発泡ポリマー
色
イエロー
規格
JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値
33
遮音値(dB)
33
ケース
なし