耳 栓 (ケース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50297178 品番EA800VM-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥578
販売価格(税別)
525

洗って再利用できます。

コードなし 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-17 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする