耳 栓 (コード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50297214 品番EA800VM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。
洗って再利用できます。

コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-22 材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル グリーン NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする