耳 栓 (キャップ開閉式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50297232 品番EA800VM-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885

耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。
キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。
洗って再利用できます。
携帯ケース付で衛生的に保管できます。
コード付きで自由に取り付けできます。

NRR値24 グリーン コードあり 材質熱可塑性エラストマー ケースあり エスコ品番EA800VM-29 遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする