エスコ
エスコの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
エスコの イヤーマフ
イヤーマフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50297372
品番
EA800WS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。
ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
色
ブラック×レッド
タイプ
ヘッドバンドタイプ
用途
中・高騒音用
エスコ品番
EA800WS-1
質量(g)
170
構造
絶縁構造
遮音値(dB)
26