エスコ
エスコの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
エスコの 耳栓
[単4x1本] デジタル耳栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50297467
品番
EA800WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
コード巻取式で携帯性に優れています。
声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値
20
色
ホワイト
コード
あり
材質
シリコン樹脂
ケース
あり
付属品
布製ポーチ
エスコ品番
EA800WT
電源
単4電池×1本(別売)
遮音値(dB)
20