曜日別特売

集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
間口(m)5.32
山吹
質量(kg)約88.5
内容量1台注文コード50297653品番6884-30
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。
軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。
ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。
【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ

山吹間口(m)5.32質量(kg)約88.5棟高(m)3.1奥行(m)3.55付属品屋根幕収納袋寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4軒高(m)2.05材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)材質(天幕)ポリエステル帆布

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,600/税込8,360
北海道地方数量1につき7,200/税込7,920
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする