キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの テントシート
集会用テント 前面幕
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
山吹
材質
屋根幕:ポリエステル帆布
注文コード
50298195
品番
7371-30
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
山吹
材質
屋根幕:ポリエステル帆布
質量(kg)
約3.0
間口(間)
長さ:約1.5
付属品
ポリ袋入り
高さ(m)
1.97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません