主回路電圧(V)AC200
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)-
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)22
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)50、(380-440V)48
シリーズNEO SCシリーズ
定格通電電流(A)80
機械的耐久性500万回
コイル定格電圧(V)AC200
質量(kg)1.3
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
適合サーマルリレーTR-N3
コイル電圧(V)AC200
形式SW-N2S
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×177×111
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)7.5、(380-440V)15
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)35、(380-440V)32
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)80、(380-440V)80
付属品3ヒートエレメントサーマルリレー付
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
保護構造ケースカバーなし
電源3相 200V
接点構成[補助]双接点
フレームN2S形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式自動
補助接点2a2b
モーター容量(kW)11
ヒートエレメント定格呼び(A)-
ケースの有無ケースカバーなし
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式交流操作形
定格使用電圧(V)AC200
端子カバーなし