画像準備中

集会用テント 前面幕

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 山吹 材質屋根幕:ポリエステル帆布 注文コード50298475 品番7375-30
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・材質など35種類から選べます 他の種類を見る
山吹 材質屋根幕:ポリエステル帆布 質量(kg)約8.5 間口(間)長さ:約4.0 付属品ポリ袋入り 高さ(m)1.97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする