キャンパルジャパン
集会用テント 三方幕
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1枚
色
白
材質
ポリエステル帆布
注文コード
50298649
品番
7312-00
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
ポリエステル帆布
質量(kg)
約10.0
間口(間)
長さ:約2.0
付属品
収納袋入り
高さ(m)
1.97
注意
※支柱(フレーム)は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません