キャンパルジャパン
集会用テント 三方幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1枚
色
白
材質
ポリエステルターポリン
注文コード
50298703
品番
7362-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
色・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
ポリエステルターポリン
質量(kg)
約5.5
間口(間)
長さ:約2.0
付属品
収納袋入り
高さ(m)
1.97
注意
※支柱(フレーム)は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません