画像準備中

集会用テント 屋根幕(ポリエステルターポリン)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン×ホワイト 注文コード50299333 品番7334-42
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はなど23種類から選べます 他の種類を見る
グリーン×ホワイト 質量(kg)約14.5 棟高(m)3.1 奥行(m)3.55 間口(m)5.32 付属品収納袋入り 材質ポリエステルターポリン 軒高(m)2.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする