キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの 部品・オプション テント倉庫
集会用リペアシート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50299683
品番
7031
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
透明
材質
軟質塩化ビニール(ポリエステル繊維補強)
質量(g)
約900
テープ幅(mm)
14
テープ長さ(m)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません