画像準備中

ワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン(軽量タイプ) 注文コード50299997 品番7171-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
グリーン(軽量タイプ) 間口(m)2.4 付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ) 質量(kg)約26.5 フレーム脚フレーム本数:4本 軒高(m)1.92〜2.51 棟高(m)2.77〜2.93 材質(フレーム)スチール 奥行(m)2.4 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする