曜日別特売
6173-51 ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300216

6173-51 ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300216
6173-51 ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300216
6173-51 ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300216
6173-51 ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300216

ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード50300216品番6173-51
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ブルー間口(m)3付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)質量(kg)約29.5フレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)2.20~2.51棟高(m)3.18~3.49材質(フレーム)アルミ奥行(m)3材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする