キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの 部品・オプション テント倉庫
雨どい
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
240
サイズ(cm)
25×241×12.5
注文コード
50300688
品番
7064
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ターポリン
質量(kg)
約1.0
色
ホワイト
サイズ
240
サイズ(cm)
25×241×12.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません