画像準備中

ワンタッチイベントテント 3060 屋根幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード50301686 品番7115-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 質量(kg)約8.5 付属品収納袋付き 材質屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工 フレーム脚フレーム本数:6本 軒高(m)2.20〜2.51 棟高(m)3.18〜3.49 奥行(m)3 間口(m)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする