画像準備中

ワンタッチイベントテント アルミ 2436 屋根幕+アルミフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50301923 品番 6172-30
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
イエロー 間口(m)3.6 質量(kg)約31.9 付属品収納袋付き タイプレギュラー フレーム脚フレーム本数:4本 軒高(m)1.92〜2.08 棟高(m)2.77〜2.93 材質(フレーム)アルミ 奥行(m)2.4 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする