画像準備中

ワンタッチイベントテント アルミ 2436 屋根幕+アルミフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード50302009 品番6172-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,000
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 間口(m)3.6 質量(kg)約30.4 付属品収納袋付き フレーム脚フレーム本数:4本 軒高(m)1.92〜2.08 棟高(m)2.77〜2.93 材質(フレーム)アルミ 奥行(m)2.4 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする