画像準備中

SSC アクセサリ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上 タイプ単極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット 適合機種SSC:SS101、SS201、SS301、SS401、SS501、SS701、SS1001、SS1501、SS2001形 注文コード50302612 品番SY-F1-D5
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・タイプ・適合機種など24種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上 適合機種SSC:SS101、SS201、SS301、SS401、SS501、SS701、SS1001、SS1501、SS2001形 質量(g)- タイプ単極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット 出力接点構成:1c・接点定格:AC240V、1A 使用温度(℃)-10〜60(氷結なきこと) 定格周波数(Hz)-(制御回路)、50/60(主回路) 出力電圧(V)- 取付場所- 出力電流(mA)- 動作表示正常時:LED INPUT点灯、異常時:導通故障時LED F2点灯、リレー動作/開放故障時LED F1点灯、リレー不動作 主回路電圧(V)AC200〜240 耐衝撃性(誤動作耐久)レール取付時:200m/s2、ねじ取付時:500m/s2 動作時間(ms)100(検出) 耐衝撃(m/s2)(誤動作耐久)レール取付時:200、ねじ取付時:500 許容電圧変動主回路/制御回路共定格電圧の85%〜110% 耐振性(誤動作耐久)レール取付時:周波数10〜55Hz 複振幅1mm、ねじ取付時:周波数10〜55Hz 複振幅1mm 耐電圧(V/min)AC2000主回路、制御回路、端子一括〜アース間/AC1500主回路〜出力端子間 使用湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 定格制御電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(kΩ)約10(制御回路)、約50(主回路) 応答時間(ms)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする