曜日別特売

SSC アクセサリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット適合機種小容量SSC:SS03□、08□-1□-A3<br>中・大容量SSC:SS20□、30□、40□、50□、80□、120□-1□-A1注文コード50302621品番SY-F-A3
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類関連商品仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上適合機種小容量SSC:SS03□、08□-1□-A3<br>中・大容量SSC:SS20□、30□、40□、50□、80□、120□-1□-A1質量(g)120タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット出力接点構成:1c・接点定格:AC240V、1A使用温度(℃)-10~60(氷結なきこと)定格周波数(Hz)50/60(制御回路)、50/60(主回路)出力電圧(V)-取付場所-出力電流(mA)-動作表示正常時:LED INPUT点灯、異常時:導通故障時LED F2点灯、リレー動作/開放故障時LED F1点灯、リレー不動作主回路電圧(V)AC200~240耐衝撃性(誤動作耐久)レール取付時:200m/s2、ねじ取付時:500m/s2動作時間(ms)100(検出)耐衝撃(m/s2)(誤動作耐久)レール取付時:200、ねじ取付時:500許容電圧変動主回路/制御回路共定格電圧の85%~110%耐振性(誤動作耐久)レール取付時:周波数10~55Hz 複振幅1mm、ねじ取付時:周波数10~55Hz 複振幅1mm耐電圧(V/min)AC2000主回路、制御回路、端子一括~アース間/AC1500主回路~出力端子間使用湿度(%RH)45~85(結露なきこと)定格制御電源電圧(V)AC100-120入力インピーダンス(kΩ)約50(制御回路)、約50(主回路)応答時間(ms)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする