画像準備中

SSC アクセサリ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●組合せ電磁接触器、開閉器のコイル電圧:AC100-120V 50/60Hz●最小操作コイル電圧時間:20ms タイプ異常検出ユニット 適合機種SC(SW)-03〜N5A、SC-N5〜N16、SW-N5〜N14 注文コード50302637 品番SY-F-A3/M
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・タイプ・適合機種など24種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 仕様●組合せ電磁接触器、開閉器のコイル電圧:AC100-120V 50/60Hz●最小操作コイル電圧時間:20ms 適合機種SC(SW)-03〜N5A、SC-N5〜N16、SW-N5〜N14 質量(g)120 タイプ異常検出ユニット 出力接点構成:1c・接点定格:AC240V、1A 使用温度(℃)-10〜60 定格周波数(Hz)- 出力電圧(V)- 取付場所- 出力電流(mA)- 動作表示正常時:INPUT側LED(赤)点灯、異常時:2相、3相開放故障時F1側LED(赤)点灯、 その他の故障時F2側LED(赤)点灯 主回路電圧(V)AC200〜240 50/60Hz 動作時間(ms)1000±20%(検出) 耐衝撃(m/s2)- 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 耐振性- 耐電圧(V/min)- 使用湿度(%RH)45〜85 定格制御電源電圧(V)AC100-120 50/60Hz 入力インピーダンス(kΩ)- 応答時間(ms)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする