商品レビューを投稿する内容量1個仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット適合機種小容量SSC:SS03□、08□-1□-A4<br>中・大容量SSC:SS20□、30□、40□、50□、80□、120□-1□-A1注文コード50302646品番SY-F-A4
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
この商品は仕様・タイプ・適合機種など24種類から選べます 種類関連商品仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上適合機種小容量SSC:SS03□、08□-1□-A4<br>中・大容量SSC:SS20□、30□、40□、50□、80□、120□-1□-A1質量(g)120タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット出力接点構成:1c・接点定格:AC240V、1A使用温度(℃)-10~60(氷結なきこと)定格周波数(Hz)50/60(制御回路)、50/60(主回路)出力電圧(V)-取付場所-出力電流(mA)-動作表示正常時:LED INPUT点灯、異常時:導通故障時LED F2点灯、リレー動作/開放故障時LED F1点灯、リレー不動作主回路電圧(V)AC200~240耐衝撃性(誤動作耐久)レール取付時:200m/s2、ねじ取付時:500m/s2動作時間(ms)100(検出)耐衝撃(m/s2)(誤動作耐久)レール取付時:200、ねじ取付時:500許容電圧変動主回路/制御回路共定格電圧の85%~110%耐振性(誤動作耐久)レール取付時:周波数10~55Hz 複振幅1mm、ねじ取付時:周波数10~55Hz 複振幅1mm耐電圧(V/min)AC2000主回路、制御回路、端子一括~アース間/AC1500主回路~出力端子間使用湿度(%RH)45~85(結露なきこと)定格制御電源電圧(V)AC200-240入力インピーダンス(kΩ)約100(制御回路)、約50(主回路)応答時間(ms)-