種類関連商品
仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上
適合機種小容量SSC:SS03□、08□-1□-D5、SS03□、08□-3□-D5<br>中・大容量SSC:SS20□、30□、40□、50□、80□、120□-1□-D2、SS20□、30□、40□、50□、80□、120□-3□-D3
質量(g)120
タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット
出力接点構成:1c・接点定格:AC240V、1A
使用温度(℃)-10〜60(氷結なきこと)
定格周波数(Hz)-(制御回路)、50/60(主回路)
出力電圧(V)-
取付場所-
出力電流(mA)-
動作表示正常時:LED INPUT点灯、異常時:導通故障時LED F2点灯、リレー動作/開放故障時LED F1点灯、リレー不動作
主回路電圧(V)AC200〜240
耐衝撃性(誤動作耐久)レール取付時:200m/s2、ねじ取付時:500m/s2
動作時間(ms)100(検出)
耐衝撃(m/s2)(誤動作耐久)レール取付時:200、ねじ取付時:500
許容電圧変動主回路/制御回路共定格電圧の85%〜110%
耐振性(誤動作耐久)レール取付時:周波数10〜55Hz 複振幅1mm、ねじ取付時:周波数10〜55Hz 複振幅1mm
耐電圧(V/min)AC2000主回路、制御回路、端子一括〜アース間/AC1500主回路〜出力端子間
使用湿度(%RH)45〜85(結露なきこと)
定格制御電源電圧(V)DC12
入力インピーダンス(kΩ)約6(制御回路)、約50(主回路)
応答時間(ms)-