種類関連商品
仕様●正逆切換時間(ms):100●最小制御電源印加時間(ms):20以上
適合機種SS□-1□A1(AC200V)
質量(g)100
タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用可逆ユニット
出力-
使用温度(℃)-10〜60(氷結なきこと)
定格周波数(Hz)-
出力電圧(V)約DC200
取付場所-
出力電流(mA)10
動作表示正転出力時F側LED(赤)点灯、逆転出力時R側LED(赤)点灯
主回路電圧(V)-
動作時間(ms)-
耐衝撃(m/s2)-
許容電圧変動定格制御電圧の85〜110%
耐振性-
耐電圧(V/min)-
使用湿度(%RH)45〜85(結露なきこと)
定格制御電源電圧(V)AC200-240 50/60Hz
入力インピーダンス(kΩ)-
応答時間(ms)OFF→ON:最大20(SS□-1-A1形との組合せ20+30ms)、ON→OFF:最大20(SS□-1-A1形との組合せ20+30ms)