画像準備中

SSC アクセサリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●正逆切換時間(ms):100●最小制御電源印加時間(ms):20以上 タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用可逆ユニット 適合機種SS□-1□-D2(A1、A2端子使用)、SS□-3□-D3、SS□-3□-D5、SS□-1□-D5 注文コード50302691 品番SY-R-D5
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様・タイプ・適合機種など24種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 仕様●正逆切換時間(ms):100●最小制御電源印加時間(ms):20以上 適合機種SS□-1□-D2(A1、A2端子使用)、SS□-3□-D3、SS□-3□-D5、SS□-1□-D5 質量(g)100 タイプ三極ソリッドステートコンタクタ用可逆ユニット 出力- 使用温度(℃)-10〜60(氷結なきこと) 定格周波数(Hz)- 出力電圧(V)約DC10 取付場所- 出力電流(mA)40 動作表示正転出力時F側LED(赤)点灯、逆転出力時R側LED(赤)点灯 主回路電圧(V)- 動作時間(ms)- 耐衝撃(m/s2)- 許容電圧変動定格制御電圧の85〜110% 耐振性- 耐電圧(V/min)- 使用湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 定格制御電源電圧(V)DC24(極性なし) 入力インピーダンス(kΩ)- 応答時間(ms)OFF→ON:最大20(SS□-1-D2形との組合せ20+30ms)、ON→OFF:最大20(SS□-1-D2形との組合せ20+30ms)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする