富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
可逆導体キット(インサート成形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50302761
品番
SZ1KRW1M
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
主回路用可逆導体キット(インサート成形)
適合機種
SK06〜12
電源
3相 200V
電線仕様
1.6(インサート成形)
内訳
電源側用1セット・負荷側用1セット
サージ吸収素子
BM3RSB、BM3RHB