富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50302795
品番
SZ1KZ2
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A
電圧(V)
(バリスタ)240
電源
3相 200V
制御回路電圧(V)
(交流)48-125
サージ吸収素子
バリスタ