キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの その他テント
ワンタッチ用ウォール180
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
50302824
品番
7146-51
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
付属品
ポリ袋入り
材質
屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
質量(kg)
約1.5
長さ(cm)
180
高さ(cm)
183
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません