補助接点ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15) AC100〜120:6、AC200〜240:6、AC380〜440:4、AC500〜600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:1 適合サーマルリレーSC-03〜N3形、SH-4、5形 補助接点2a2b(2NO2NC) 注文コード50302971 品番SZ-A22H
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は定格使用電流・適合サーマルリレー・補助接点など16種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで補助接点の増設ができます。

種類関連商品 定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15) AC100〜120:6、AC200〜240:6、AC380〜440:4、AC500〜600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:1 定格通電電流(A)10 定格使用電圧(V)AC100〜120、AC200〜240、AC380〜440、AC500〜600、DC24、DC48、DC110、DC220 補助接点2a2b(2NO2NC) 長さ(mm)49 幅(mm)43 厚さ(mm)24 取付ヘッドオン 接点仕様単接点 接点数4 適合サーマルリレーSC-03〜N3形、SH-4、5形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50303111
2017-05-31
用途:
電気設備交換修繕

メーカー品でも有り安心して購入でき問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする