富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
補助接点ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15) AC100〜120:6、AC200〜240:3、AC380〜440:1.5、AC500〜600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100〜120:10、AC200〜240:8、AC380〜440:5、AC500〜600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:1
適合サーマルリレー
SC-04〜N12形
補助接点
1a1b(1NO1NC)
注文コード
50303145
品番
SZ-AS2
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流・適合サーマルリレー・補助接点
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
種類
関連商品
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15) AC100〜120:6、AC200〜240:3、AC380〜440:1.5、AC500〜600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100〜120:10、AC200〜240:8、AC380〜440:5、AC500〜600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:1
定格通電電流(A)
10
定格使用電圧(V)
AC100〜120、AC200〜240、AC380〜440、AC500〜600、DC24、DC48、DC110、DC220
補助接点
1a1b(1NO1NC)
長さ(mm)
49
幅(mm)
33
厚さ(mm)
24
取付
サイドオン
接点仕様
双接点
接点数
2
適合サーマルリレー
SC-04〜N12形