電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種SC-03〜5-1形、SH-4・5形 注文コード50303206 品番SZ-CD1
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 適合モータ容量(100〜120V)(kW)DC24(入力部) 長さ(mm)46 幅(mm)32 厚さ(mm)29 動作時間(ms)2〜5(出力部) 復帰時間(ms)2.5〜6.6(出力部) 定格消費電力(W)0.2 最大開閉電圧(V)AC250 50/60Hz、 DC110(出力) 出力方式有接点式(リレー内蔵式) 適合機種SC-03〜5-1形、SH-4・5形 使用温度(℃)-5〜55(盤内) 取付場所フロントオン 消費電流(mA)8.3 使用周囲温度(℃)-5〜40 漏れ電流(mA)- 最大許容電圧(V)定格電圧の130%以下(入力部) 閉路電圧(V)定格電圧の85%以下(入力部) 開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部) 操作電圧(V)DC24(入力)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50303206
2021-10-23
用途:
開閉器を低電流で操作

しっかりと低電流でコントロールできました。サージキラー内蔵で一石二鳥です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする