種類関連商品
適合モータ容量(100〜120V)(kW)DC24(入力部)
長さ(mm)75
幅(mm)69
厚さ(mm)17
動作時間(ms)3〜6(出力部)
復帰時間(ms)1.2〜2.5(出力部)
定格消費電力(W)0.2
最大開閉電圧(V)AC250 50/60Hz(出力)
出力方式有接点式(リレー内蔵式)
適合機種SC-N4〜N12形
使用温度(℃)-5〜55(盤内)
取付場所左側面取付(単独設置も可能)
消費電流(mA)8.3
使用周囲温度(℃)-5〜40
漏れ電流(mA)-
最大許容電圧(V)定格電圧の130%以下(入力部)
閉路電圧(V)定格電圧の85%以下(入力部)
開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)
操作電圧(V)DC24(入力)