画像準備中

ワンタッチ用ウォール360

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード50303366 品番7143-30
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 材質ポリエステルターポリン(防炎加工・UVカット加工) 質量(kg)約3.0 付属品ポリ袋入り セット内容側面1枚 タイプレギュラー 長さ(cm)360 高さ(cm)183
注意
※フレームは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする