画像準備中

ワンタッチ用ウォール600

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード50303856 品番7145-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 付属品ポリ袋入り 材質屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工 質量(kg)約5.5 長さ(cm)600 高さ(cm)210
注意
※フレームの付属がなく、側面の一面幕のみの商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする