SZ-JC3 電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機 50303906

電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種SC-4-0・4-1
SC-4-0・4-1
SC-03・0・SH-4
SC-05・SH-5
SC-5-1
SW-03・0
SW-05
SW-4-0・4-1
SW-5-1
SC-N11・N12
SC-N1・N2
SC-N2S・N3
SC-N4・N5A
SC-N6
SC-N7
SC-N8・N10
SW-N10
SW-N11・N12
SW-N1・N2
SW-N2S・N3
SW-N4・N5A
SW-N6
SW-N7
SW-N8
内容量1個注文コード50303906品番SZ-JC3
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。

種類関連商品長さ(mm)100幅(mm)53厚さ(mm)1適合機種SC-4-0・4-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50304414
2023-10-24
用途: 動力盤の納品
サービス業

動力盤の納品にあたり、至急保護カバーが必要になりましたが迅速に対応していただいたおかげさまで本当に助かりました。なかなか即入荷対応できるところがなく困っていたところ本サイト様にて即対応していただき、事なきを得ました。今後も利用させていただきたいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする