画像準備中

電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50303915 品番 SZ-JC4
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。

種類関連商品 長さ(mm)100 幅(mm)64 厚さ(mm)1 適合機種SC-5-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50304414
2023-10-24
用途:
動力盤の納品
サービス業

動力盤の納品にあたり、至急保護カバーが必要になりましたが迅速に対応していただいたおかげさまで本当に助かりました。なかなか即入荷対応できるところがなく困っていたところ本サイト様にて即対応していただき、事なきを得ました。今後も利用させていただきたいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする