キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの テントシート
ワンタッチ2436用グランドシート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50303917
品番
7582
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ワンタッチ専用のグランドシートは、シートの周辺が立ち上がり、
防水性と強度があるPVCの採用で、地面からの雨水の侵入を防ぎます。
雨の日の荷物置きやリラックス空間をつくります。
色
グレー
付属品
ポリ袋入り
材質
生地:ポリエステルターポリン(防炎加工)
質量(kg)
約4.2
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
230
間口(cm)
350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません