キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの 避難用品
キャンパルジャパンの その他避難用品
フォールディングテーブルロング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304005
品番
1938
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2段階の高さに調節できるロングタイプのテーブルです。折りたためばコンパクトに持ち運びができます。収納袋付き
付属品
収納袋付き
材質
天板:プリント合板、フレーム:アルミ合金
質量(kg)
約9.0
幅(cm)
60
耐荷重(kg)
10
長さ(cm)
180
高さ(cm)
High70/Low38
収納時寸法(cm)
63×49×14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません