キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの テント倉庫
キャンパルジャパンの その他テント
プライベートテントST-V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304014
品番
7760
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
遮光コーティング
色
ダークグリーン×アイボリー
付属品
ピン、張り綱、表示札、ペーパーホルダー、収納袋
材質
本体:ポリエステル75d、PU、シルバーピグメントコート(耐水圧1500mm本体のみ)、泥除け:ポリエステル210d(耐水圧800mm)、ポール:グラスファイバー
質量(kg)
約2.1
寸法(cm)
54×44×31
収納時寸法(cm)
51×14×14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません