キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの 非常用トイレ
災害用トイレ処理セット マイレット mini-10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304048
品番
4112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
抗菌性凝固剤:7g×10袋、排便袋(PE製黒):10枚、持ち運び袋(PE製白):10枚、ポケットティッシュ:2個
寸法(mm)
収納:約135×50×180
質量(g)
約300
タイプ
10回分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません