キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの 避難用品
キャンパルジャパンの 寝袋・毛布
インフレータブルマット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304093
品番
3873
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
約4.5cmの厚みでクッション性に優れ、床からの冷温を遮断します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
付属品
収納袋、補修用生地
材質
[表地、裏地]ポリエステルオックス150dPUコート、クッション:ポリウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
幅(cm)
55
長さ(cm)
180
厚さ(cm)
4.5
収納時寸法(cm)
約60×Φ20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません